Beli mesin conveyor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Load Conveyor
    Mulai

    Rp139.999.900

    KRISBOW Load Conveyor
    Deskripsi:
    -Saat bergerak barang tidak mudah jatuh-Tinggi conveyor dapat meny esuaikan tinggi armada-Multi fungsi kontrol-Kecepatan dapat di ses uaikan-Tahan terhadap korosi
    atribut:
    • Capacity (kg/m): 50
    • Width Belt (mm): 600
    • Speed (m/minute): 10-20
    • Voltage (V): 220
    • Voltage Frequency (Hz): 50
  2. POWERPACK Paint Belt Conveyor
    Mulai

    Rp11.999.900

    POWERPACK Paint Belt Conveyor
    Deskripsi:
    Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Paint Belt Conveyor BC-300/2M.Paint Belt Conveyor BC-300/2M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dilengkapi dengan Belt yang memudahkan proses pemindahan barang menjadi lebih cepat. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat meminimalisir kerugian produksi yang disebabkan oleh barang jatuh dan sebagainya yang terjadi saat pemindahan barang.Dengan menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Paint Belt Conveyor BC-300/2M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Motor Power (W): 120
    • Conveyor Material: Belt
    • Conveyor width (mm): 300
    • Conveyor Height (mm): 650 / 800 (optional)
    • Length (m): 2
    • Maximum Weight Capacity (kg): 20
    • Speed (m/minute): 0-20
  3. SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor Equipment
    Mulai

    Rp99.999.900

    SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor Equipment
    atribut:
    • Belt: Rough top PVC Belt
    • Frame Construction: Carbon steel
    • Length (m): 3
    • Width (mm): 500
    • Height (mm): 700 ± 50
    • Load Capacity (kg/m): 10
    • Adjustable Speed (m/minute): 10-20
    • Frequency (Hz): 50
    • Power: 220V single phase or 380V three phase
  4. POWERPACK Non-Drive Roller Conveyor
    Mulai

    Rp4.799.900

    POWERPACK Non-Drive Roller Conveyor
    Deskripsi:
    Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M.Non-Drive Roller Conveyor RC-1M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Non-Drive Roller Conveyor RC-1M dilengkapi dengan karet penyangga pada bagian bawah untuk mencegah gesekan atau perpindahan saat mesin beroperasi.Dengan menggunakan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan roller-roller yang disusun sejajar menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Non-Drive Roller Conveyor RC-1M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Non-Drive Roller Conveyor RC-1M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.
    atribut:
    • Conveyor Material: S.S304 roll
    • Length (cm): 100
    • Height (cm): 65
    • Width (cm): 55
    • Maximum Weight Capacity (kg): 50
  5. GETRA Flexible Motorized Roller Conveyor
    Mulai

    Rp58.999.900

    GETRA Flexible Motorized Roller Conveyor
    Deskripsi:
    Roller conveyor bermotor yang bisa memanjang dengan kecepatan dan arah pengangkutan yang dapat dikendalikan, tinggi kaki penyangga dapat diatur, dan catu daya yang cukup dengan satu motor per section. Cocok untuk mengangkut barang secara intensif, khususnya barang bawah rata.
    atribut:
    • Roller Diameter (cm): 5
    • Max Load (kg/m): 50
    • Voltage (V): 220/1P
    • Height (cm): 60 to 80
    • Speed (m/minute): 10 to 18
  6. MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-150-3000 Series
    Mulai

    Rp23.999.900

    MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-150-3000 Series
    Deskripsi:
    Stable conveyance with less deviation is realized by adopting a meander-less belt. It is suitable for places that are difficult to perform maintenance inspection such as when the conveyor is set to other machines. It also supports severe use conditions such as forward reverse operations and can be used for various purposes.
    atribut:
    • Frame thickness (mm): 34
    • Belt Width (mm): 150
    • Frame Width (mm): 190
    • Frame Length (mm): 3000
    • Drive Position: Center
    • Frame Material: Aluminium
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximal Load (L): 2500
    • Model : G1
    • Motor Output: C40
    • Packing Dimension (cm): 305x40x20
    • Phase: 3-Phased
    • Speed Mode: Fixed
    • Voltage (V): AC200
  7. HEAVYPACK Paging Machine With Conveyor
    Mulai

    Rp20.999.900

    HEAVYPACK Paging Machine With Conveyor
    Deskripsi:
    Paging Sistem Dengan Coveyor Otomatis FA-300FA300 atau FA 300 merupakan mesin kombinasi yang berfungsi sebagai penghantar produk ke mesin 1 dengan lainnya,. mesin ini biasa di gunakan untuk penyangga dari fungsi mesin coding seperti TM-127. FA 300 memiliki kaki mesin yang sangat kokoh namun tetap memiliki berat yang tidak terlalu berat mesin 30 KG,Heavypack Indonesia memiliki mesin penghantar produk yaitu conveyor yang dapat memudahkan pengguna untuk mengemas produk nya dengan rapih. Mesin conveyor biasa di gunakan untuk mesin-mesin yang dapat di kombinasikan menjadi automatic line kemasan. mesin conveyor ada beberapa macam seperti Z-Elevator, Belt Conveyor, bucket conveyor, vacuum conveyor, Vibrating conveyor dan sebagai nya,. Dan pasti nya masing-masing berfungsi sebagaimana mesti nya. Conveyor dengan jenis nya befungsi sesuai kebutuhannya. Conveyor tidak terpaku atau tebatas oleh produk yang akan di kemas setiap conveyor memiliki fungsinya, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cara Kerja dari mesin conveyor adalah sebagai perantara atau penyambung mesin yang satu dengan mesin lainnya agar saling keterkaitan dan keselarasan dalam menjalankan suatu produksi.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1300x1100x1100
    • Power (W): 90
    • Capacity (kg): 100-1200
    • Motor Power (kW): 1.1
    • Voltage (V): 380
    • Phase: 3Ph
    • Frequency (Hz): 50
    • Inlet (mm): 245
    • Outlet (mm): 150
    • Speed (rpm): 1450
  8. MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-200-3000 Series
    Mulai

    Rp26.999.900

    MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-200-3000 Series
    Deskripsi:
    Stable conveyance with less deviation is realized by adopting a meander-less belt. It is suitable for places that are difficult to perform maintenance inspection such as when the conveyor is set to other machines. It also supports severe use conditions such as forward reverse operations and can be used for various purposes.
    atribut:
    • Frame thickness (mm): 34
    • Belt Width (mm): 200
    • Frame Width (mm): 240
    • Frame Length (mm): 3000
    • Drive Position: Center
    • Frame Material: Aluminium
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximal Load (L): 2500
    • Model : G1
    • Motor Output: C40
    • Packing Dimension (cm): 305x40x20
    • Phase: 3-Phased
    • Speed Mode: Fixed
    • Voltage (V): AC200
  9. ASHLAND CONVEYOR Skate Wheel Conveyor
    Mulai

    Rp5.199.900

    ASHLAND CONVEYOR Skate Wheel Conveyor
    Deskripsi:
    These light-duty rigid-frame skate wheel conveyors are made from aluminum and are lighter than rigid-frame skate wheel conveyors made from steel. They are well suited for job sites where conveyors will be disassembled and reconfigured often. Rigid-frame skate wheel conveyors allow loads with firm, flat bottoms to roll along the conveyor from one place to another, reducing the effort it takes to move the loads in assembly lines, shipping departments, and stocking areas. They come in straight and curved sections, often called conveyor sticks, that can be connected to build a conveyor system that moves items along the most optimal path. Each section must be supported by compatible conveyor stands. The number and spacing of the stands used to support the conveyor section will affect its capacity.
  10. MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-100-1500 Series
    Mulai

    Rp30.999.900

    MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-100-1500 Series
    Deskripsi:
    Stable conveyance with less deviation is realized by adopting a meander-less belt. It is suitable for places that are difficult to perform maintenance inspection such as when the conveyor is set to other machines. It also supports severe use conditions such as forward reverse operations and can be used for various purposes.
    atribut:
    • Frame thickness (mm): 34
    • Belt Width (mm): 100
    • Frame Width (mm): 140
    • Frame Length (mm): 1500
    • Drive Position: Center
    • Frame Material: Aluminium
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximal Load (L): 2500
    • Model : G1
    • Motor Output: C40
    • Packing Dimension (cm): 155x40x20
    • Phase: 3-Phased
    • Speed Mode: Fixed
    • Voltage (V): AC200
  11. Non Brand Self-Dumping Hopper
    Mulai

    Rp21.999.900

    Non Brand Self-Dumping Hopper
    Deskripsi:
    Hoppers automatically dump loads when locking latch is released, then return to locked position. Constructed with precision robotic weld; base is formed steel.
  12. GETRA Gravity Conveyor
    Mulai

    Rp81.999.900

    GETRA Gravity Conveyor
    atribut:
    • Main Roller Diameter (cm): 5
    • Main Roller Transfer Slider Diameter (cm): 2.5
    • Max Load (kg/m): 50
    • Material: Stainless Steel 201
    • Frame Material: Carbon Steel Paint
    • Conveyor Width (cm): 60
    • Height (cm): 63-85
    • Length (cm): Close : 351.2; Open : 600
    • Pitches Size (cm): 7.5
    • Width (cm): 72.8
  13. POWERPACK Carton Sealer
    Mulai

    Rp13.999.900

    POWERPACK Carton Sealer
    atribut:
    • Conveyor Speed (m/minute): 20
  14. MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor ModeL34-S1-100-3000
    Mulai

    Rp18.999.900

    MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor ModeL34-S1-100-3000
    Deskripsi:
    Belgotch Type 34 Standard Model has an aluminum frame, center drive, and a light weight model. A timing belt is used for the drive part as standard for the first time in this class. The general-purpose model of the Belgotch series having excellent quietness and durability.
    atribut:
    • Frame thickness (mm): 34
    • Belt Width (mm): 100
    • Frame Width (mm): 140
    • Frame Length (mm): 3000
    • Drive Position: Center
    • Frame Material: Aluminium
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximal Load (L): 2500
    • Model : S1
    • Motor Output: C25
    • Packing Dimension (cm): 305x40x20
    • Phase: 3-Phased
    • Speed Mode: Fixed
    • Voltage (V): AC200
  15. APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply 100
    Mulai

    Rp279.900

    APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply 100
    atribut:
    • UNSPSC: 24101715
  16. Boxo Work Bench (Meja Bengkel)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Boxo Work Bench (Meja Bengkel)
    Deskripsi:
    Work Bench AW6201 isSimple Working Panel
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1565x766x800
Daftar Harga mesin conveyor Terbaru October 2026
KRISBOW Load ConveyorRp139.999.900
POWERPACK Paint Belt ConveyorRp11.999.900
SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor EquipmentRp99.999.900
POWERPACK Non-Drive Roller ConveyorRp4.799.900
GETRA Flexible Motorized Roller ConveyorRp58.999.900
MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-150-3000 SeriesRp23.999.900
HEAVYPACK Paging Machine With ConveyorRp20.999.900
MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-200-3000 SeriesRp26.999.900
ASHLAND CONVEYOR Skate Wheel ConveyorRp5.199.900
MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-100-1500 SeriesRp30.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)